Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
WALSIN WR04X3000FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 300R 1% 50V 0402
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2497931
Hersteller:
Walsin
Herst.-Nr.:
WR04X3000FTL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
WR Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
62.5 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0402 [Metrisch 1005]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
50 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.5 mm
Produktlänge:
1 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
300 ohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
WALSIN
,
WR04X3000FTL
,
2497931
,
249-7931
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00077*
€ 0,00149*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00181*
€ 0,16757*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00149*
€ 0,00177
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00132*
€ 0,00157
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00116*
€ 0,00138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00077*
€ 0,00092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück (
entspricht € 14,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay CRCW0402300RFKED Widerstand 300 Ohm Keramik
Vishay
CRCW0402300RFKED
ab € 0,00652*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCHVR02FTEY3000 DICKSCH.WIDERSTAND 300R 1% 0.063W 0402
Multicomp
MCHVR02FTEY3000
ab € 0,0117*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCMR04X3000FTL KERAMIKWIDERSTAND 300R 1% 0.0625W 0402
Multicomp
MCMR04X3000FTL
ab € 0,00143*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWR04X3000FTL DICKSCH.WIDERSTAND 300R 1% 0.0625W 0402
Multicomp
MCWR04X3000FTL
ab € 0,00082*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWR04X3000FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 300R, 1%, 0.0625W
Multicomp
MCWR04X3000FTL
ab € 0,00173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen