Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW0402300RFKED Widerstand 300 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-2140722
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0402300RFKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
300 Ohm
Leistung
0.063 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
50 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.3 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
10735
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00652*
€ 0,0278*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01632*
€ 0,01942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01135*
€ 0,01351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01091*
€ 0,01298
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01016*
€ 0,01209
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00908*
€ 0,01081
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00882*
€ 0,0105
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00855*
€ 0,01017
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00652*
€ 0,00776
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,278* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0402-FX-3000GLF
ab € 0,00112*
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X3000FTL
ab € 0,00143*
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X3000FTL
ab € 0,00173*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F300R
ab € 0,00203*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF3000X
ab € 0,0048*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF3000X
ab € 0,00386*
Ähnlich
Walsin
WR04X3000FTL
ab € 0,00077*
Ähnlich
Walsin
WR04X3000FTL
ab € 0,00182*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-07300RL
ab € 0,00163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.