Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR12X68R0FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 68R 1% 200V 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2498040
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR12X68R0FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 68 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR12X68R0FTL, 2498040, 249-8040
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    10000
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,00227*
    € 0,00342*
    5000
    € 4,00*
    ab € 0,0017*
    € 0,00346*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,00245*
    € 0,00381*
    500
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0151*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00381*
    € 0,00453
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00335*
    € 0,00399
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00306*
    € 0,00364
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00305*
    € 0,00363
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,00245*
    € 0,00292
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 19,05* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR12X68R0FTL
    ab € 0,00584*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X68R0FTL
    ab € 0,00459*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X68R0FTL
    ab € 0,00224*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-0768RL
    ab € 0,00375*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.