Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin WR12X68R0FTL WR12X68R0FTL Dickschicht-Widerstand 68Ω SMD 1206 0.25W 1% 5000 St. Tape on


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D800502
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR12X68R0FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
WR12X68R0FTL
Widerstand:
68 Ω
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Walsin, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00228*
€ 0,00345*
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00219*
€ 0,00349*
46 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00266*
€ 0,00412*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00349*
€ 0,00415
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00343*
€ 0,00408
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0034*
€ 0,00405
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0031*
€ 0,00369
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,003*
€ 0,00357
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00294*
€ 0,0035
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00273*
€ 0,00325
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00219*
€ 0,00261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 17,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR12X68R0FTL
ab € 0,00581*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X68R0FTL
ab € 0,00256*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-0768RL
ab € 0,00388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.