Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dünnfilmwiderstand
>
Artikel
WALSIN WF04U2000BTL DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 200R 0.1% 25V 0402
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2498348
Hersteller:
Walsin
Herst.-Nr.:
WF04U2000BTL
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette:
WF Series
Widerstandstechnologie:
Dünnschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 25ppm/°C
Nennleistung:
62.5 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0402 [Metrisch 1005]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
25 V
Widerstandstyp:
Präzisionswiderstand
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.5 mm
Produktlänge:
1 mm
Widerstandstoleranz:
± 0.1%
Widerstand:
200 ohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
WALSIN
,
WF04U2000BTL
,
2498348
,
249-8348
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0142*
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic ERA2AEB201X Widerstand 200 Ohm Metall
Panasonic
ERA2AEB201X
ab € 0,0439*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen