Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB201X Widerstand 200 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB201X Widerstand 200 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB201X Widerstand 200 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832274
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB201X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
200 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0439*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B200RE1
ab € 0,107*
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B200RE1
ab € 0,091*
Ähnlich
TT-Welwyn
PCF0402PR-200RBT1
ab € 0,221*
Ähnlich
Vishay
TNPW0402200RBEED
ab € 0,0975*
Ähnlich
Walsin
WF04U2000BTL
ab € 0,0142*
Ähnlich
Walsin
WF04U2000BTL
ab € 0,0531*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.