Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001002 USB-BUCHSE, TYP C, 24POS, MIT FEDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2498950
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • USB-Version: USB 3.1
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 24 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MC001002, 2498950, 249-8950
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,62*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 1,62*
    € 1,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC000998
    ab € 12,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.