Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 SNAPPACRCK12 I/O-MONTAGERACK, 12 MODULE, 5.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2499709
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     SNAPPACRCK12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OPTO 22 Komponenten
Relaismodul
relaismodul
Produktpalette: -
  • Anzahl der Module: 12
  • Nennstrom: 4.2 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung, V DC: 5.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Leiterplatten, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, OPTO 22, SNAPPACRCK12, 2499709, 249-9709
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 271,12*
    € 339,25*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 343,35*
    € 403,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 403,56*
    € 480,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 401,12*
    € 477,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 376,04*
    € 447,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 367,34*
    € 437,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 343,35*
    € 408,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.