Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 SNAP-PAC-RCK12 MOUNTING RACK, Current Rating:4.2A, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1367597
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     SNAP-PAC-RCK12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OPTO 22 Komponenten
Relaismodul
relaismodul
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Nennstrom: 4.2 A
  • Produktpalette: SNAP PAC Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, OPTO 22, SNAP-PAC-RCK12, 1367597, 136-7597
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 269,61*
    € 348,36*
    45 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 343,14*
    € 409,81*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 348,36*
    € 414,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 332,95*
    € 396,21
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 324,64*
    € 386,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 291,28*
    € 346,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 285,96*
    € 340,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 269,61*
    € 320,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.