Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP FRDM-MC-LVBLDC STECKKARTE, FREEDOM, BLDC-MOTOR-STRG, 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2500153
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM-MC-LVBLDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: FRDM-KV31F &, FRDM-KV10Z Freedom Development Boards
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Add-on Board, Quick Reference Card
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, NXP, FRDM-MC-LVBLDC, 2500153, 250-0153
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,94*
    € 73,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,99*
    € 72,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,14*
    € 69,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,17*
    € 68,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,20*
    € 63,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,44*
    € 55,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229625
    ab € 43,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.