Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS NUCLEO-F031K6 ENTWICKLUNGSBOARD, NUCLEO-32-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2500222
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F031K6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ARM
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: STM32F0
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Dev Board STM32F031K6
  • Prozessorserie: Cortex-M0
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STM32F031K6
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,68*
    € 14,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,72*
    € 15,75*
    € 4,00*
    ab € 11,22*
    € 16,34*
    € 6,90*
    ab € 13,80*
    € 22,16*
    1 Tag
    21
    Frei Haus
    ab € 16,79*
    € 25,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Arduino
    A000005
    ab € 15,69*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F031K6T7
    ab € 1,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.