Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00640 EVALUATIONSBOARD, ZERO-DRIFT-VERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2500444
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00640
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Instrumentenverstärker
  • Lieferumfang des Kits: Eval Board MCP6N16
  • Kit-Anwendungsbereich: Verstärker
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MCP6N16
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Signalaufbereitung, MICROCHIP, ADM00640, 2500444, 250-0444
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 88,25*
    € 112,44*
    € 6,90*
    ab € 97,88*
    € 124,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,44*
    € 133,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,20*
    € 132,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,17*
    € 129,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 101,45*
    € 120,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,25*
    € 105,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP6N16-010E/MS
    ab € 1,88*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP6N16T-010E/MS
    ab € 1,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.