Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M3 6 PTSTMC Z100 LINSENSCHRAUBEN TORX T10 M3X6MM 100PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-250107
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M3 6 PTSTMC Z100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Torx
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, bit torx tr, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Maschinenschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M3 6 PTSTMC Z100, 250107, 250-107
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,35*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0235* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,02*
    Zubehör
    C.K Tools
    T49117-10
    ab € 5,32*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M3- HFST-Z100-
    ab € 0,996*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.