Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001233 LITZE, BS/UL/CSA, 4MMý, GRAU, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2501477
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001233
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Tri-Rated Cable
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 56 x 0.3mm
  • Drahtdurchmesser: 12 AWG
  • Zulassungsspezifikation: BS 6231 Typ CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 Nr. 210, UL 758/UL1015
  • Außendurchmesser: 4.35 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP001233, 2501477, 250-1477
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 77,96*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 77,96* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 117,51*
    € 139,84
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 115,32*
    € 137,23
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 93,40*
    € 111,15
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 91,57*
    € 108,97
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 77,96*
    € 92,77
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,96*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.