Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
WALSIN WR12X56R0FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 56R 1% 200V 1206
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2502657
Hersteller:
Walsin
Herst.-Nr.:
WR12X56R0FTL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
1206 [Metrisch 3216]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Produktpalette:
WR Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
250 mW
Nennspannung:
200 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Produktbreite:
1.6 mm
Produktlänge:
3.1 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
56 ohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
WALSIN
,
WR12X56R0FTL
,
2502657
,
250-2657
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,00508*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,05432*
€ 0,06464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02096*
€ 0,02494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01332*
€ 0,01585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00772*
€ 0,00919
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00757*
€ 0,00901
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00733*
€ 0,00872
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0072*
€ 0,00857
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00508*
€ 0,00605
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWR12X56R0FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 56R, 1%, 0.25W
Multicomp
MCWR12X56R0FTL
ab € 0,00476*
Ähnlich
YAGEO RC1206FR-0756RL DICKSCHICHTWIDERSTAND 56R 1% 0.25W 1206
Yageo
RC1206FR-0756RL
ab € 0,00938*
Ähnlich
Yageo RC1206FR-0756RL RC1206FR-0756RL Dickschicht-Widerstand 56 Ω SMD 1206 0.25 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel
Yageo
RC1206FR-0756RL
ab € 0,00437*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen