Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
WALSIN WR12X6801FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K8 1% 200V 1206
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2502661
Hersteller:
Walsin
Herst.-Nr.:
WR12X6801FTL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
WR Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
250 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
1206 [Metrisch 3216]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
200 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Produktbreite:
1.6 mm
Produktlänge:
3.1 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
6.8 kohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
WALSIN
,
WR12X6801FTL
,
2502661
,
250-2661
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00567*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02981*
€ 0,03547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01307*
€ 0,01555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01032*
€ 0,01228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00861*
€ 0,01025
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00845*
€ 0,01006
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00818*
€ 0,00973
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00781*
€ 0,00929
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00567*
€ 0,00675
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWR12X6801FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K8 1% 0.25W 1206
Multicomp
MCWR12X6801FTL
ab € 0,00448*
Ähnlich
YAGEO RC1206FR-076K8L DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K8 1% 0.25W 1206
Yageo
RC1206FR-076K8L
ab € 0,00935*
Ähnlich
Yageo RC1206FR-076K8L RC1206FR-076K8L Dickschicht-Widerstand 6.8 kΩ SMD 1206 0.25 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel
Yageo
RC1206FR-076K8L
ab € 0,00418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen