Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC1206FR-076K8L RC1206FR-076K8L Dickschicht-Widerstand 6.8 kΩ SMD 1206 0.25 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2777681-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-076K8L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Yageo RC1206FR-076K8L RC1206FR-076K8L Dickschicht-Widerstand 6.8 kΩ SMD 1206 0.25 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel

SMD Dickschicht-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Widerstandswert (Widerstand): 6.8 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
5000 St.
Marke:
Yageo
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
RC1206FR-076K8L
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
6.8 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, RC1206FR-076K8L, Widerstand, Wiederstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 4,00*
ab € 0,00418*
€ 0,00659*
Lager 102
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00441*
€ 0,00661*
45 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00435*
€ 0,00777*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00661*
€ 0,00787
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00654*
€ 0,00778
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,00648*
€ 0,00771
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00638*
€ 0,00759
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00441*
€ 0,00525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 33,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR12X6801FTL
ab € 0,00529*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X6801FTL
ab € 0,00448*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X6801FTL
ab € 0,00266*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF6801V
ab € 0,0137*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC1206-6K8FT5
ab € 0,0177*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR1206-6K8FI
ab € 0,0171*
Ähnlich
Vishay
CRCW12066K80FKEA
ab € 0,0121*
Ähnlich
Vishay
CRCW12066K80FKEA.
ab € 0,0117*
Ähnlich
Walsin
WR12X6801FTL
ab € 0,00567*
Ähnlich
Walsin
WR12X6801FTL
ab € 0,00224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.