Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER 100-1055-ESDN RAUCHABSAUGUNG, 230V, DÜSE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503229
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     100-1055-ESDN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Luftvolumen: 140 m³/h
  • Nennleistung: 100 W
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: absaugarm, Lötrauchabsauganlagen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, 100-1055-ESDN, 2503229, 250-3229
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.687,55*
    € 1.754,83*
    3 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 1.743,60*
    € 1.816,43*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 1.922,38*
    € 1.990,35*
    Frei Haus
    ab € 2.013,31*
    € 2.089,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 1.990,35*
    € 2.368,52
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 1.982,10*
    € 2.358,70
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 1.943,56*
    € 2.312,84
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 1.922,38*
    € 2.287,63
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.922,38* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    100-1056-ESDN
    ab € 1.549,61*
    Zubehör
    Weller Tools
    700-3057
    ab € 287,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.