Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER T0053667699N RAUCHABSAUGUNG, GASFILTER, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503232
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053667699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Luftvolumen: 645 m³/h
  • Nennleistung: 460 W
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötrauchabsauganlagen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, T0053667699N, 2503232, 250-3232
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    29 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.205,29*
    € 3.302,19*
    Frei Haus
    ab € 3.234,88*
    € 3.331,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.647,12*
    € 3.746,34*
    € 6,90*
    ab € 4.154,50*
    € 4.255,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.746,34*
    € 4.458,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.725,06*
    € 4.432,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.667,41*
    € 4.364,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.647,12*
    € 4.340,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    T0053657199N
    ab € 205,51*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0053657299N
    ab € 192,63*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0053657999N
    ab € 379,44*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0058762770N
    ab € 267,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.