Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VSMB10940 INFRAROT-LED, 940NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504159
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMB10940
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Infrarotsensor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA
  • Halbwertswinkel: 75 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 15 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 15 ns
  • Anstiegszeit: 15 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.5 V
  • Spitzenwellenlänge: 940 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, SMD-LED, ir emitter vishay, infrarotsensor, ir-led 940nm, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, VSMB10940, 2504159, 250-4159
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,144*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0826*
    € 0,5148*
    Lager 139
    2722
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0951*
    € 0,6498*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6498*
    € 0,77326
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3459*
    € 0,41162
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1831*
    € 0,21789
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1471*
    € 0,17505
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1223*
    € 0,14554
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,249* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.