Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL ACS10S150RJ DRAHTWIDERSTAND, 150R, 5%, 10W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505057
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     ACS10S150RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
arcol drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 1 mm
  • Produktpalette: ACS
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Nennleistung: 10 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 700 V
  • Widerstandstyp: Hohe Impulsbelastbarkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 43.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 150 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, ARCOL, ACS10S150RJ, 2505057, 250-5057
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    926
    € 14,99*
    ab € 0,838*
    € 2,24*
    € 5,95*
    ab € 1,30*
    € 2,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,075*
    € 1,27925
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CFR0W4JE012KIT
    ab € 42,77*
    Zubehör
    Multicomp
    MF0W4FFE024KIL
    ab € 85,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.