Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL FPA250 100K J DICKSCHICHTWIDERST. 100K 5% 5KV SCHRAUBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505123
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     FPA250 100K J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 250w
Produktpalette: FPA250
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Schraubbar
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 W
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 5 kV
  • Widerstandstyp: Hochfrequenz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 60 mm
  • Produkthöhe: 28.5 mm
  • Produktlänge: 67 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, arcol leistungswiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, FPA250 100K J, 2505123, 250-5123
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 38,53*
    € 65,93*
    Lager 139
    38
    € 14,99*
    ab € 41,22*
    € 79,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,30*
    € 94,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,24*
    € 81,21
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 65,17*
    € 77,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,18*
    € 71,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,50*
    € 64,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,78*
    € 58,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,81*
    € 56,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,82*
    € 55,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,22*
    € 49,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CFR0W4JE012KIT
    ab € 42,81*
    Zubehör
    Multicomp
    MF0W4FFE024KIL
    ab € 85,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.