Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL FPA250 10R J DICKSCHICHTWIDERST. 10R 5% 5KV SCHRAUBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505125
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     FPA250 10R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 250w
Produktpalette: FPA250
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Schraubbar
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 W
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 5 kV
  • Widerstandstyp: Hochfrequenz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 60 mm
  • Produkthöhe: 28.5 mm
  • Produktlänge: 67 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, arcol leistungswiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, FPA250 10R J, 2505125, 250-5125
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 48,72*
    € 74,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 52,13*
    € 97,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,21*
    € 115,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,30*
    € 100,32
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 81,08*
    € 96,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,83*
    € 86,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,47*
    € 81,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,87*
    € 72,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 59,65*
    € 70,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 58,42*
    € 69,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 52,13*
    € 62,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CFR0W4JE012KIT
    ab € 42,55*
    Zubehör
    Multicomp
    MF0W4FFE024KIL
    ab € 85,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.