Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL FPA250 68R J DICKSCHICHTWIDERST. 68R 5% 5KV SCHRAUBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505128
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     FPA250 68R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstände 250 w
dickfilmwiderstand
Produktpalette: FPA250
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Schraubbar
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 W
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 5 kV
  • Widerstandstyp: Hochfrequenz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 60 mm
  • Produkthöhe: 28.5 mm
  • Produktlänge: 67 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 68 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, FPA250 68R J, 2505128, 250-5128
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,85*
    € 100,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,40*
    € 87,35
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 70,59*
    € 84,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,63*
    € 78,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,62*
    € 70,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,59*
    € 63,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,51*
    € 62,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,44*
    € 61,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,38*
    € 54,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CFR0W4JE012KIT
    ab € 42,81*
    Zubehör
    Multicomp
    MF0W4FFE024KIL
    ab € 85,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.