Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4977 2 SCHRAUBENDREHER, KREUZSCHLITZ 250MM, PH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505417
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4977 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Produktpalette: HD Classic - Phillips
  • Größe der Spitze (Philips): #2
  • Gesamtlänge: 360 mm
  • Klingenlänge: 250 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph2, ph schraubendreher, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4977 2, 2505417, 250-5417
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,53*
    € 13,58*
    € 4,00*
    ab € 9,32*
    € 13,59*
    € 6,90*
    ab € 9,34*
    € 14,14*
    2 Tage
    13
    Frei Haus
    ab € 12,97*
    € 19,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,62*
    € 21,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,04*
    € 25,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 18,30*
    € 21,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Toolcraft
    TO-6802782
    ab € 2,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.