Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 632910731611 USB-KABEL 3.1 C-STECKER/MICRO-USB-ST. 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506096
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     632910731611
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 2.0, 3.1
  • Produktpalette: WR-COM
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-C-Stecker auf Micro-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb c usb kabel schwarz 1 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, WURTH ELEKTRONIK, 632910731611, 2506096, 250-6096
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    36
    € 14,99*
    ab € 8,87*
    € 20,86*
    € 8,95*
    ab € 12,73*
    € 26,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,86*
    € 24,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,69*
    € 24,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC000994
    ab € 2,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.