Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.02.8908 USB-2.0-KABEL, 2 USB-A-STECKER, 800MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506260
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker r...
Kabellänge - Imperial: 2.62 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 800 mm
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, ROLINE, 11.02.8908, 2506260, 250-6260
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,00*
    € 3,09*
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 2,48*
    € 5,39*
    1 Tag
    8
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 4,23*
    € 6,53*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 4,46*
    € 7,32*
    Lager 139
    492
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 3,93*
    € 7,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.02.8945
    ab € 4,74*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.02.8930
    ab € 3,29*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.02.8918
    ab € 2,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.