Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: E5AC-QX4D5M-010 TEMPERATURREGLER DIGITAL SPANNUNGSAUSG.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507177
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5AC-QX4D5M-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
digitaler temperaturregler
Ausgangsspannung, max.: 14.4 V
  • Produktpalette: E5AC
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Temperaturgenauigkeit, ±: 1 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Thermoelement: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung, min.: 9.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Prozesssteuerung, Temperaturregelung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E5AC-QX4D5M-010, 2507177, 250-7177
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 557,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 659,70*
    € 785,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 655,51*
    € 780,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 627,00*
    € 746,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 604,44*
    € 719,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 557,81*
    € 663,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    Y92A-96N
    ab € 56,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.