Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-1203 ERWEITERUNGSBOARD, USB UART CLICK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507514
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: MCU-Entwicklungsboards
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: FTDI
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: USB-UART-Click-Board
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: FT232RL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, -module, Embedded-Development, Embedded-Tochterplatinen, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-1203, 2507514, 250-7514
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,70*
    € 26,41*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 21,11*
    € 30,39*
    Frei Haus
    ab € 23,10*
    € 34,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,39*
    € 36,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,53*
    € 35,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,66*
    € 32,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,34*
    € 30,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1154
    ab € 5,87*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1189
    ab € 109,35*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-798
    ab € 113,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.