Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANOTEC C5-01 SCHRITTMOTORSTEUERUNG, BLDC, 48V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507561
Hersteller:
     Nanotec
Herst.-Nr.:
     C5-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotorsteuerung nanotec
schrittmotor controller
Produktpalette: C5
  • Versorgungsspannung, max.: 48 VDC
  • Ausgangsstrom, max.: 6 A
  • SVHC: Disodium octaborate (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: -
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • Steuerung / Antrieb: Open-Loop-Controller
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotorantriebe, NANOTEC, C5-01, 2507561, 250-7561
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 258,40*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 308,84*
    € 367,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 307,25*
    € 365,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 285,55*
    € 339,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 278,94*
    € 331,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 258,40*
    € 307,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    68784-0002
    ab € 3,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.