Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANOTEC ST4118X1404-A SCHRITTMOTOR, 2.8V DC, 1.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507562
Hersteller:
     Nanotec
Herst.-Nr.:
     ST4118X1404-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor nanotec
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Produktpalette: ST4118
  • Außenlänge: 26 mm
  • Nennstrom: 1.4 A
  • Motorgröße: 42 mm
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: 5 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: 0.09 Nm
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: 7 mm
  • Nennspannung, max.: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, NANOTEC, ST4118X1404-A, 2507562, 250-7562
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 34,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,48*
    € 70,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,56*
    € 68,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,00*
    € 57,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,03*
    € 50,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,16*
    € 47,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,92*
    € 41,55
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nanotec
    SMCI12
    ab € 193,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.