Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
NANOTEC ST4118L1804-A SCHRITTMOTOR, 3.15V DC, 1.8A (1 Angebot) Produktpalette: ST4118 Außenlänge: 48.5 mm Nennstrom: 1.8 A Motorgröße: 42 mm Spulentyp: Bipolar Wellendurchmesser: 5 mm Schrittwinkel: 1.8 ° Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: 0.5 Nm Anzah...
ab € 49,59* pro Stück
NANOTEC ST4118X1404-A SCHRITTMOTOR, 2.8V DC, 1.4A (1 Angebot) Produktpalette: ST4118 Außenlänge: 26 mm Nennstrom: 1.4 A Motorgröße: 42 mm Spulentyp: Bipolar Wellendurchmesser: 5 mm Schrittwinkel: 1.8 ° Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: 0.09 Nm Anzahl...
ab € 34,94* pro Stück
NANOTEC ST4118D3004-A SCHRITTMOTOR, 3.3V DC, 3A (1 Angebot) Produktpalette: ST4118 Außenlänge: 60 mm Nennstrom: 3 A Motorgröße: 42 mm Spulentyp: Bipolar Wellendurchmesser: 5 mm Schrittwinkel: 1.8 ° Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: 0.8 Nm Anzahl de...
ab € 59,26* pro Stück
NANOTEC ST5918L3008-B SCHRITTMOTOR, 3V DC, 3A (1 Angebot) Produktpalette: - Außenlänge: 76 mm Nennstrom: 3 A Motorgröße: 56.4 mm Spulentyp: Bipolar, Unipolar Wellendurchmesser: 6.35 mm Schrittwinkel: 1.8 ° Schrittmotor: Doppelwelle Drehmoment, max.: 1.32 ...
ab € 81,02* pro Stück
NANOTEC ST4118M1804-A SCHRITTMOTOR, 2V DC, 1.8A (1 Angebot) Produktpalette: ST4118 Außenlänge: 38 mm Nennstrom: 1.8 A Motorgröße: 42 mm Spulentyp: Bipolar Wellendurchmesser: 5 mm Schrittwinkel: 1.8 ° Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: 0.28 Nm Anzahl...
ab € 43,44* pro Stück
NANOTEC ST6018L3008-A SCHRITTMOTOR, 3.9V DC, 3A (1 Angebot) Produktpalette: - Außenlänge: 88 mm Nennstrom: 3 A Motorgröße: 60 mm Spulentyp: Bipolar, Unipolar Wellendurchmesser: 8 mm Schrittwinkel: - Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: 2.5 Nm Anzahl d...
ab € 147,07* pro Stück
NANOTEC ST5918M3008-A SCHRITTMOTOR, 2.1V DC, 3A (1 Angebot) Produktpalette: - Außenlänge: 56 mm Nennstrom: 3 A Motorgröße: 56.4 mm Spulentyp: Bipolar, Unipolar Wellendurchmesser: 6.35 mm Schrittwinkel: 1.8 ° Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: 0.88 N...
ab € 63,43* pro Stück
NANOTEC STF2818X0504-A SCHRITTMOTOR, 1.85V DC, 0.5A (1 Angebot) Produktpalette: - Außenlänge: 9.4 mm Nennstrom: 500 mA Motorgröße: - Spulentyp: Bipolar Wellendurchmesser: 3 mm Schrittwinkel: 1.8 ° Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: 0.98 N-cm Anzahl der ...
ab € 82,06* pro Stück
NANOTEC SP1518M0204-A SCHRITTMOTOR, LOW COST (1 Angebot) Produktpalette: - Außenlänge: 11 mm Nennstrom: 240 mA Motorgröße: - Spulentyp: Bipolar Wellendurchmesser: 1.5 mm Schrittwinkel: 18 ° Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: 0.35 N-cm Anzahl der ...
ab € 18,36* pro Stück
NANOTEC SP3575M0906-A SCHRITTMOTOR, LOW COST (1 Angebot) Produktpalette: - Außenlänge: 22 mm Nennstrom: 860 mA Motorgröße: - Spulentyp: Bipolar, Unipolar Wellendurchmesser: 2 mm Schrittwinkel: 7.5 ° Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: 5.5 N-cm Anz...
ab € 24,32* pro Stück
ab € 58,75* pro Stück
NANOTEC SP2575M0206-A SCHRITTMOTOR, LOW COST (1 Angebot) Produktpalette: - Außenlänge: 15.5 mm Nennstrom: 240 mA Motorgröße: - Spulentyp: Bipolar, Unipolar Wellendurchmesser: 2 mm Schrittwinkel: 7.5 ° Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: 1.6 N-cm A...
ab € 9,78* pro Stück
NANOTEC ST4209S1006-B SCHRITTMOTOR - 0,9Ý, 2 PHASEN (1 Angebot) Produktpalette: - Außenlänge: 33.5 mm Nennstrom: 950 mA Motorgröße: 42 mm Spulentyp: Bipolar, Unipolar Wellendurchmesser: 5 mm Schrittwinkel: 0.9 ° Schrittmotor: Doppelwelle Drehmoment, max.: 0.15 ...
ab € 39,49* pro Stück
ab € 24,93* pro Stück
NANOTEC ST2818S1006-B SCHRITTMOTOR - 0,9Ý, 2 PHASEN (1 Angebot) Produktpalette: - Außenlänge: 31.5 mm Nennstrom: 950 mA Motorgröße: 28 mm Spulentyp: Bipolar, Unipolar Wellendurchmesser: 5 mm Schrittwinkel: 1.8 ° Schrittmotor: Doppelwelle, Hybrid Drehmoment, max...
ab € 48,65* pro Stück
Artikel pro Seite: 10 Alle
Weitere Informationen zum Thema Schrittmotor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.