Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANOTEC ST4118L1804-A SCHRITTMOTOR, 3.15V DC, 1.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507564
Hersteller:
     Nanotec
Herst.-Nr.:
     ST4118L1804-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor nanotec
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Produktpalette: ST4118
  • Außenlänge: 48.5 mm
  • Nennstrom: 1.8 A
  • Motorgröße: 42 mm
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: 5 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: 0.5 Nm
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: 7 mm
  • Nennspannung, max.: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, NANOTEC, ST4118L1804-A, 2507564, 250-7564
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 49,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,85*
    € 91,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,35*
    € 89,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,11*
    € 71,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,45*
    € 69,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,47*
    € 66,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,50*
    € 58,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nanotec
    SMCI12
    ab € 193,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.