Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANOTEC ST5918M3008-A SCHRITTMOTOR, 2.1V DC, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507567
Hersteller:
     Nanotec
Herst.-Nr.:
     ST5918M3008-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor nanotec
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 56 mm
  • Nennstrom: 3 A
  • Motorgröße: 56.4 mm
  • Spulentyp: Bipolar, Unipolar
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: 0.88 Nm
  • Anzahl der Drähte: 8
  • Länge der Welle: 20.6 mm
  • Nennspannung, max.: 2.1 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, NANOTEC, ST5918M3008-A, 2507567, 250-7567
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 63,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,20*
    € 115,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,76*
    € 112,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,81*
    € 91,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,41*
    € 88,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,55*
    € 75,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nanotec
    SMCI12
    ab € 193,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.