Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANOTEC ST5918L3008-B SCHRITTMOTOR, 3V DC, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507568
Hersteller:
     Nanotec
Herst.-Nr.:
     ST5918L3008-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor nanotec
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 76 mm
  • Nennstrom: 3 A
  • Motorgröße: 56.4 mm
  • Spulentyp: Bipolar, Unipolar
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Doppelwelle
  • Drehmoment, max.: 1.32 Nm
  • Anzahl der Drähte: 8
  • Länge der Welle: 20.6 mm
  • Nennspannung, max.: 3 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, NANOTEC, ST5918L3008-B, 2507568, 250-7568
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 92,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 139,58*
    € 166,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 137,43*
    € 163,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,25*
    € 133,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,17*
    € 123,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,79*
    € 110,42
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nanotec
    SMCI12
    ab € 193,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.