Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANOTEC STF2818X0504-A SCHRITTMOTOR, 1.85V DC, 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507570
Hersteller:
     Nanotec
Herst.-Nr.:
     STF2818X0504-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor nanotec
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 9.4 mm
  • Nennstrom: 500 mA
  • Motorgröße: -
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: 3 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: 0.98 N-cm
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: 10 mm
  • Nennspannung, max.: 1.85 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, NANOTEC, STF2818X0504-A, 2507570, 250-7570
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 82,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,47*
    € 149,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 122,50*
    € 145,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,07*
    € 120,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,32*
    € 109,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,68*
    € 98,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nanotec
    SMCI12
    ab € 193,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.