Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANOTEC DF45S024050-A2 BLDC-MOTOR, 24V DC, 6500U/MIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507571
Hersteller:
     Nanotec
Herst.-Nr.:
     DF45S024050-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
DC-Motoren
Elektromotoren
Motoren
Motorgröße: 42.8 mm
  • Nennleistung: 30 W
  • Produktpalette: -
  • Drehmoment, max.: 0.15 Nm
  • Drehzahl, max.: 6500 rpm
  • Außenlänge: 20.6 mm
  • DC-Motor: Bürstenlos
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 94,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 141,51*
    € 168,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 132,60*
    € 157,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,95*
    € 134,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,54*
    € 122,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 94,09*
    € 111,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nanotec
    LSNUT-T6X2-F
    ab € 17,35*
    Zubehör
    Nanotec
    SMCI12
    ab € 193,83*
    Zubehör
    Testo
    460
    ab € 172,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.