Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANOTEC DB59C024035-A BLDC-MOTOR, 24V DC, 3500U/MIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507576
Hersteller:
     Nanotec
Herst.-Nr.:
     DB59C024035-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
DC-Motoren
Elektromotoren
Motoren
Motorgröße: 56.6 mm
  • Nennleistung: 220 W
  • Produktpalette: DB59
  • Drehmoment, max.: 60 N-cm
  • Drehzahl, max.: 3500 rpm
  • Außenlänge: 93.6 mm
  • DC-Motor: Bürstenlos
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 241,58*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 284,50*
    € 338,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 284,29*
    € 338,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 262,91*
    € 312,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 260,41*
    € 309,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 241,58*
    € 287,48
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nanotec
    LSNUT-T6X2-F
    ab € 17,35*
    Zubehör
    Nanotec
    SMCI12
    ab € 193,83*
    Zubehör
    Testo
    460
    ab € 172,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.