Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NVMFS5C404NT1G MOSFET, N-KANAL, 40V, 378A, DFN-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2508379
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVMFS5C404NT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 570 µohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 378 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: DFN
  • Drain-Source-Spannung Vds: 40 V
  • Verlustleistung: 200 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NVMFS5C404NT1G, 2508379, 250-8379
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,78*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.