Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: QCL14.31818F18B23B QUARZ, 14.31818MHZ, 18PF, HC-49US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2508456
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QCL14.31818F18B23B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: QCL
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: Durchsteckmontage, 11.05mm x 4.65mm
  • Nennfrequenz: 14.31818 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION, QCL14.31818F18B23B, 2508456, 250-8456
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,12*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    ISQ 04 - 100 PK
    ab € 9,84*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    ISQ 05 - 100 PK
    ab € 12,04*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    PQ 18
    ab € 0,891*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.