Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON AS-27.000-18 QUARZ, 27MHZ, 18PF, HC-49S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2508994
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     AS-27.000-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: AS
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: Durchsteckmontage, 11.35mm x 5mm
  • Nennfrequenz: 27 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, RALTRON, AS-27.000-18, 2508994, 250-8994
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0673*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1182*
    € 0,14066
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1142*
    € 0,1359
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1061*
    € 0,12626
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0923*
    € 0,10984
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0887*
    € 0,10555
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0874*
    € 0,10401
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0673*
    € 0,08009
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    ISQ 04 - 100 PK
    ab € 9,83*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    ISQ 05 - 100 PK
    ab € 12,04*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    PQ 18
    ab € 0,891*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.