Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON AS-24.576-18 QUARZ, 24.576MHZ, 18PF, HC-49S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2508997
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     AS-24.576-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: AS
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: Durchsteckmontage, 11.35mm x 5mm
  • Nennfrequenz: 24.576 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, RALTRON, AS-24.576-18, 2508997, 250-8997
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,067*
    € 0,1654*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,18*
    € 0,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1654*
    € 0,19683
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1323*
    € 0,15744
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1185*
    € 0,14102
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1145*
    € 0,13626
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0926*
    € 0,11019
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,089*
    € 0,10591
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0877*
    € 0,10436
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,067*
    € 0,07973
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    ISQ 04 - 100 PK
    ab € 9,83*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    ISQ 05 - 100 PK
    ab € 12,04*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    PQ 18
    ab € 0,891*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.