Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
MERCURY UNITED ELECTRONICS H49-10.000-18-30/50/-40+85 QUARZ, 10MHZ, 18PF, HC-49
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2509267
Hersteller:
Mercury United Electronics
Herst.-Nr.:
H49-10.000-18-30/50/-40+85
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
H49
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Belastungskapazität:
18 pF
Frequenztoleranz + / -:
30 ppm
Quarzgehäuse:
Durchsteckmontage, 10.8mm x 4.5mm
Nennfrequenz:
10 MHz
Frequenzstabilität + / -:
50 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
MERCURY UNITED ELECTRONICS
,
H49-10.000-18-30/50/-40+85
,
2509267
,
250-9267
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,343*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FISCHER ELEKTRONIK ISQ 04 - 100 PK ISOLIERSCHEIBE FÜR QUARZ, PK100
Fischer Elektronik
ISQ 04 - 100 PK
ab € 9,84*
Zubehör
FISCHER ELEKTRONIK ISQ 05 - 100 PK ISOLIERSCHEIBE FÜR QUARZ, PK100
Fischer Elektronik
ISQ 05 - 100 PK
ab € 12,04*
Zubehör
FISCHER ELEKTRONIK PQ 18 PRÄZISIONSSOCKEL F. QUARZE, PRINTMONTAGE
Fischer Elektronik
PQ 18
ab € 0,891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen