Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MERCURY UNITED ELECTRONICS H49-25.000-18-30/50/-40+85 QUARZ, 25MHZ, 18PF, HC-49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509279
Hersteller:
     Mercury United Electronics
Herst.-Nr.:
     H49-25.000-18-30/50/-40+85
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
25 mhz quarz halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: H49
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: Durchsteckmontage, 10.8mm x 4.5mm
  • Nennfrequenz: 25 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MERCURY UNITED ELECTRONICS, H49-25.000-18-30/50/-40+85, 2509279, 250-9279
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,377*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    ISQ 04 - 100 PK
    ab € 9,89*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    ISQ 05 - 100 PK
    ab € 12,07*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    PQ 18
    ab € 0,901*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.