Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
MERCURY UNITED ELECTRONICS H49-27.000-18-30/50/-40+85 QUARZ, 27MHZ, 18PF, HC-49
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2509281
Hersteller:
Mercury United Electronics
Herst.-Nr.:
H49-27.000-18-30/50/-40+85
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
H49
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Belastungskapazität:
18 pF
Frequenztoleranz + / -:
30 ppm
Quarzgehäuse:
Durchsteckmontage, 10.8mm x 4.5mm
Nennfrequenz:
27 MHz
Frequenzstabilität + / -:
50 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
MERCURY UNITED ELECTRONICS
,
H49-27.000-18-30/50/-40+85
,
2509281
,
250-9281
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,343*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FISCHER ELEKTRONIK ISQ 04 - 100 PK ISOLIERSCHEIBE FÜR QUARZ, PK100
Fischer Elektronik
ISQ 04 - 100 PK
ab € 9,89*
Zubehör
FISCHER ELEKTRONIK ISQ 05 - 100 PK ISOLIERSCHEIBE FÜR QUARZ, PK100
Fischer Elektronik
ISQ 05 - 100 PK
ab € 12,07*
Zubehör
FISCHER ELEKTRONIK PQ 18 PRÄZISIONSSOCKEL F. QUARZE, PRINTMONTAGE
Fischer Elektronik
PQ 18
ab € 0,901*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen