Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
MERCURY UNITED ELECTRONICS HUS-10.000-18-30/50/-40+85 QUARZ, 10MHZ, 18PF, HC-49
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2509291
Hersteller:
Mercury United Electronics
Herst.-Nr.:
HUS-10.000-18-30/50/-40+85
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
HUS
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Belastungskapazität:
18 pF
Frequenztoleranz + / -:
30 ppm
Quarzgehäuse:
Durchsteckmontage, 10.77mm x 4.34mm
Nennfrequenz:
10 MHz
Frequenzstabilität + / -:
50 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
MERCURY UNITED ELECTRONICS
,
HUS-10.000-18-30/50/-40+85
,
2509291
,
250-9291
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,185*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FISCHER ELEKTRONIK ISQ 04 - 100 PK ISOLIERSCHEIBE FÜR QUARZ, PK100
Fischer Elektronik
ISQ 04 - 100 PK
ab € 9,84*
Zubehör
FISCHER ELEKTRONIK ISQ 05 - 100 PK ISOLIERSCHEIBE FÜR QUARZ, PK100
Fischer Elektronik
ISQ 05 - 100 PK
ab € 12,04*
Zubehör
FISCHER ELEKTRONIK PQ 18 PRÄZISIONSSOCKEL F. QUARZE, PRINTMONTAGE
Fischer Elektronik
PQ 18
ab € 0,891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen