Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC2009A-1YM6-TR POWER SWITCH, 900MA ACTIVE HIGH SOT23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509888
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2009A-1YM6-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
SMD-Switch
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOT-23
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.17 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Strombegrenzung: 900 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, mosfet sot-23, smd schalter, (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, MICROCHIP, MIC2009A-1YM6-TR, 2509888, 250-9888
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,43*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,37*
    € 0,82*
    Lager 139
    19571
    1
    € 14,99*
    ab € 0,418*
    € 0,853*
    3
    € 5,95*
    ab € 1,341*
    € 2,148*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.