Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX696CWE+ MPU-ÜBERWACHUNGS-IC 2FACH 5.5V WSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2512400
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX696CWE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Active-High, Push-Pull / Active-Low, Push-Pull
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: WSOIC
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Schwellenspannung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Verzögerungszeit: 50 ms
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 2 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, ANALOG DEVICES, MAX696CWE+, 2512400, 251-2400
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,54*
    € 28,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,48*
    € 27,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,76*
    € 25,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Stück
    ab 46 Stück
    € 17,91*
    € 21,31
    pro Stück
    ab 138 Stück
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Stück
    ab 276 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 506 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Beha Amprobe
    2727739
    ab € 78,75*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC16W
    ab € 2,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.