Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX11213EEE+ ADC, 1KAN., SIGMA-DELTA, 16BIT, QSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2513275
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX11213EEE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: Single 16-Bit Sigma-Delta ADCs
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): 16 bit
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Abtastrate: 480 S/s
  • Bauform - ADC / DAC: QSOP
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: SPI
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Eingangskanaltyp: Differenz, asymmetrisch
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, ad-wandler analog devices, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, ANALOG DEVICES, MAX11213EEE+, 2513275, 251-3275
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,73*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Beha Amprobe
    2727739
    ab € 78,45*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE931
    ab € 11,35*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE200-LF
    ab € 4,78*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE435-LF
    ab € 11,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.