Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Multiplexer IC
>
Artikel
IC, analoger Multiplexer, 4:1, zweifach, 400 Ohm, 2V bis 12V, NSOIC-16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2513783
Hersteller:
Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
MAX4559ESE+
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Anzahl der Pins:
16 Pin(s)
Einschaltwiderstand, typ.:
110 ohm
Schnittstellen:
Parallel
Stromversorgung:
Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
IC-Gehäuse / Bauform:
NSOIC
Versorgungsspannung:
2V bis 12V, ± 2V bis ± 6V
Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration:
4:1
Anzahl der Kanäle:
2 Kanäle
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
IC-Funktion:
Analoger Multiplexer
Einschaltwiderstand, max.:
400 ohm
IC-Montage:
Oberflächenmontage
Schalterkonfiguration:
-
Qualifikation:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Schalter, Multiplexer & Demultiplexer
>
Schalter / Multiplexer / Demultiplexer
Weitere Suchbegriffe:
analog multiplexer
,
Demultiplexer
,
Halbleiter
,
ICs
,
Multiplexer
,
Schalter
,
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
,
MAX4559ESE+
,
2513783
,
251-3783
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,34*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha-Amprobe DM73C Multimeter Digitales Multimeter
Beha Amprobe
2727739
ab € 78,30*
Zubehör
ARIES 16-350000-11-RC ADAPTER SOIC/DIL 16POL
Aries
16-350000-11-RC
ab € 17,95*
Zubehör
ARIES LCQT-SOIC16 IC-ADAPTER, 16-SOIC/DIP, 2.54MM
Aries
LCQT-SOIC16
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen